※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802698 6×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802698 6×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802698

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM2 注文コード72802698 品番6×20
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)6 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)1.003 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM2 寸法dz(mm)1 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする