大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
72802725
品番
8×6
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.5
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径