※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
72802777
品番
8×16
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.5
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径