※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び
M3
注文コード
72803075
品番
2×2
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径