※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
ねじの呼び
M5
注文コード
72803441
品番
6×15
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
2.87
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径