※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
72804308
品番
2.5×2.5
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.6
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径