※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
72806101
品番
2×5
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
5
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径