3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806259 3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806259

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 72806259 品番 3×10
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質SCM435相当 長さ(mm)10 ねじピッチ2 寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10 寸法S(mm)8 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)9.15 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 寸法dz(mm)10
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする