大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
72806311
品番
4×3
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
3
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
クローム
寸法e(mm)
1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径