5×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806460 5×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806460

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 72806460 品番 5×6
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質SCM435相当 長さ(mm)6 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クローム 寸法e(mm)2.3 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする