※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72806871 2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72806871

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 72806871 品番 2×2
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質SCM435相当 長さ(mm)2 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.5 表面処理クロメート 寸法e(mm)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM2 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする