※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
72807011
品番
5×25
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径