※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807108 8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807108

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 72807108 品番 8×20
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質SCM435相当 長さ(mm)20 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.87 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 寸法dz(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする