※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807388 2×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807388

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) ねじの呼びM6 注文コード72807388 品番2×3
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はねじの呼び・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理クロメート 寸法e(mm)3.44 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法dz(mm)3 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする