※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 72808036 8×15 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 72808036

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM12 注文コード72808036 品番8×15
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はねじの呼び・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)16 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8 寸法S(mm)6 表面処理クロメート 寸法e(mm)6.86 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 寸法dz(mm)8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする