※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72808149 2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72808149

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM20 注文コード72808149 品番2.5×2.5
参考基準価格(税別)¥28,890 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)30 ねじピッチ2.5 寸法t(mm)(1欄)8.0、(2欄)12.0 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)11.43 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM20 寸法dz(mm)13 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする