※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M20
注文コード
72808158
品番
2.5×3
参考基準価格(税別)
¥29,330
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(1欄)8.0、(2欄)12.0
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M20
寸法dz(mm)
13
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径