※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72813645 2.5×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72813645

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM5 注文コード72813645 品番2.5×10
参考基準価格(税別)¥21,650 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)8 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)2.87 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5 寸法dz(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする