※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
72814327
品番
2×3
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径