※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 72815185 2×5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 72815185

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM6 注文コード72815185 品番2×5
参考基準価格(税別)¥38,840 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はねじの呼び・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)12 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)3.44 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)4 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする