※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816251 2.5×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816251 2.5×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816251

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM8 注文コード72816251 品番2.5×3
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)22 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理クロメート 寸法e(mm)4.58 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)5.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする