※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816287 3×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816287 3×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816287

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード72816287 品番3×6
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はねじの呼び・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)3 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0 寸法S(mm)1.5 表面処理スズコバ 寸法e(mm)1.73 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)2 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする