※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816671 6×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816671 6×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72816671

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM6 注文コード72816671 品番6×5
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)10 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理スズコバ 寸法e(mm)3.44 寸法dp(mm)4 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする