※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 72818755 2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 72818755

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード72818755 品番2×5
参考基準価格(税別)¥11,920 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)2.3 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 寸法dz(mm)2 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする