※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820085 2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820085 2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820085

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM10 注文コード72820085 品番2×8
参考基準価格(税別)¥26,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はねじの呼び・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6 寸法S(mm)5 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)5.72 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 寸法dz(mm)6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする