※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820417 5×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820417 5×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820417

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM14 注文コード72820417 品番5×5
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はねじの呼び・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 ねじピッチ2 寸法t(mm)(1欄)5.6、(2欄)9 寸法S(mm)6 表面処理ユニクロ 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM14 寸法dz(mm)9 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする