※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72825125 8×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72825125

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM8 注文コード72825125 品番8×35
参考基準価格(税別)¥13,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)45 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理クロメート 寸法e(mm)4.58 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 寸法dz(mm)5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする