アシックス
WINJOB CP229 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
27.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
グラベル×ホワイト
アシックスブルー×ネオンライム
グラベル×ホワイト
ブラック×ガンメタル
ホワイト×サンピーチ
ラジアントアメジスト×バーチ
ローインディゴ×イルミネイトミント
全81種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72827040
品番
1273A123.020-27.5
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
色
グラベル×ホワイト
寸法(cm)
27.5
トラスコ品番
711-0856
材質
先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
形状
ローカット
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革、合成繊維、合成樹脂
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式