1273A123.100-27.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 72827085

1273A123.100-27.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 72827085
1273A123.100-27.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 72827085
1273A123.100-27.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 72827085
1273A123.100-27.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 72827085

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)27.5
色ホワイト×サンピーチ
内容量1足注文コード72827085品番1273A123.100-27.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
¥16,800
色
ホワイト×サンピーチ
寸法(cm)
27.5
トラスコ品番
711-0832
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする