画像準備中

KC-3310 ブレーキ&パーツクリーナー・ドライ 速乾タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72878744 品番KC-3310
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

有規則規制外商品
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。
イソヘキサン・シク口へキサン・エタノール仕様

用途
内容量:840ml
ケース入数:30本入
容量(mL)840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする