CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
カラビナ付ペットボトルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレー×タン
注文コード
72883206
品番
UM-1930
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質
ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
180
色
ダークグレー×タン
質量(g)
25