商品状態※理由あり(未使用・未開封)厚さ(mm)10特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)0.06入力電圧(V)DC12センサーセンサなし最大風量(m3/min)0.12材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)21使用電圧範囲(V)7~13.8最大静圧(Pa)27リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40定格入力(W)0.72定格回転速度(min-1[r.p.m])5000期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)