瞬足非常用ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72922755 品番703545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。

用途非常用ブザー 材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバー レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く) 連続使用時間(分)吹鳴:約55 使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き) 防水性IPX3 音量(dB)90(1m離れた位置で計測)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする