FRT3 ケーブルハンガー スーパーツール 72925415

ケーブルハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード72925415品番FRT3
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合レール幅(mm)100125150材質特殊鋼トラスコ品番131-5050アズワン品番64-4521-43
注意
※常温使用に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025983
2017-05-21
用途: トロリーケーブルの保持に使用

レールへの組み付けは容易にできてよかった。電線の外形よりアダプターゴムが大きすぎたので調節ゴムが付属されていれば良かったと思う。

対象商品 : 37025983
2015-05-31
用途: トンボクレーンのコードの整理

トンボクレーンを会社内で使用するのに、コードの整理にハンガーを利用してクレーンと平行して動く様にしようしております
現在大変便利に使用しております

2が参考にしています
対象商品 : 37025983
2015-06-15
用途: ホイストケーブルに使用
ティアンドエムプランニング建設業・工事業

ケーブルが伸縮時に綺麗に収まり見た目も美しい取り付けも簡単でありがたい。

対象商品 : 37025983
2015-08-18
用途: 養豚場の 攪拌機の ケーブルハンガー
タナカ電気建設業・工事業

滑車自体は、非常に良かったが、ケーブルを挟むものが もう少し 丈夫で太いケーブルを挟めるような ものに して欲しい。

対象商品 : 37025983
2014-01-19
用途: ホイスト電源供給用

価格も安くよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする