曜日別特売
AC1196 AC1196フーディ半袖ジャケット バートル 72955158

AC1196フーディ半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード72955158品番AC1196
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フルハーネスに対応した本格ワークスペックモデルながら、カジュアルなマウンテンパーカデザインはワークシーンからデイリーまで幅広いシーンをフォロー 風が全体に駆け巡るローバックファン取付設計モデル 遮熱効果(-8℃)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材

用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいネイビーサイズL肩幅(cm)48着丈(cm)69バスト(cm)118袖丈27グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする