ケーブル支持架台 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72968736 品番S-CTK1SN2
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。

用途二重落下防止対策 適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 本数ケーブル最大取付:1 穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする