SLASH(シンメン)
吸汗速乾ロングTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
オレンジ
グレー
ダークグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72985915
品番
213
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾/ストレッチ(伸長率40%超)/消臭テープ
色番
30