シリコンコード 7ミリ

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード73059377 品番304-4101L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。

ブルー コード長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
バイクのメンテナンス

30年モノのビンテージバイクにて、「エンジン温まった後の再始動ができない」不具合が発生し、確認するとプラグコードが硬化し接触不良が起きていました。
交換後は何事もなくエンジン絶好調なので、定期交換すべき部品だと改めて認識しました(高価な部品でもないですし)

2025-05-25
用途:
旧車 イグニッションケーブル交換

イグニッション ケーブル 経年劣化交換です。
シリコンケーブルになり耐久性向上してます。

対象商品:
73841873
2023-07-25
用途:
旧車のレストア
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のレストアで使ってます、黒いプラグコードが余り無く、申し訳ないけどキジマのロゴが無い方が純正ぽくて良いのですが、上手くロゴが見えない様に装着しています、商品としては信頼してますので安心して使えます、もう少し長いサイズが選べれば便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
73059386
2023-07-24
用途:
バイク修理
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

対象商品:
73059377
2023-04-09
用途:
バイク修理
その他業種

柔らかくて使いやすく、太さもちょうどよかったです。

対象商品:
73059395
2021-11-11
用途:
バイクのメンテナンス

CB750-RC42に使用しました。
純正も7mmでしたのこちらを購入しました。サイズはばっちすです。
長さ1mでギリギリ足りました。

3人が参考にしています
対象商品:
73059386
2021-12-15
用途:
バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

zzr250に使用しました。
問題無く交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
19207536
2021-06-22
用途:
プラグコードの交換
教育・研究機関

30年程前のバイクを色々と手を掛けながら維持して乗ってますが、プラグコードが硬く劣化していたので交換しました。
太さは7oと8oがありますので、交換であれば実車をしっかりと確認した方が良いと思います。
交換作業はきっちりのサイズなので、柔らかくしなやかな新品のコードを差し込むのに大変苦労しましたが、交換後はエンジンも好調になり、ゴムやプラ部品が黒々艶々とするので格好よくなり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする