日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の タップホルダ
シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73389243
品番
BT40-ZH16CH-95
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。
精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
95
寸法C(mm)
45
テーパーNo.
40
適合コレット
ZMK16、OZMK16-OM
注意
※センタースルーで用いる際はOZMK-OMコレットをご使用ください。センタースルーでない時はZMKコレットをご使用ください。この場合付属スペーサをホルダに装着する必要があります。
※Z・ZLタッパチャックのようなフロート機構(テンション・混率(%)プレション)は内蔵されていません。通常のタップサイクルでの使用は危険ですから必ずシンクロタップサイクルでご使用ください。