PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457

PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457
PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457
PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457
PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457
PPS-3260 極上ごはん冷凍保存容器 一膳 エビス[厨房用品] 73392457

極上ごはん冷凍保存容器 一膳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73392457品番PPS-3260
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

冷凍ごはんをおいしく味わうコツ・・炊きたてごはんを急速に冷やすこと。極上ごはん冷凍保存容器は、内容器式の2重構造だから容器の外側が熱くなりにくく、炊きたてをすぐに冷凍保存できます。レンチンはフタを閉めたままでOK。加熱時間はたったの2分半(600W加熱)で、家事の時短に。蒸気循環でふっくら加熱、余分な水分は外容器に落ちるので、ごはんのベタつきを防ぎます。お米一粒一粒ふっくらおいしく、まるで炊きたてのような仕上がりに。容器・フタ共に薄型で省スペースで保存でき、使わない時はコンパクトに重ねて収納が可能。蒸気弁・溝のないシンプルなデザインでご飯粒が詰まらず洗いやすい。食洗機対応。

用途
極上ごはん冷凍保存容器
高さ(mm)
148
奥行(mm)
44
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
124
容量(mL)
270 一膳用(ごはん約150g)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
加熱時間
600W-2分30秒/500W-3分
注意
※700W以上では加熱しないでください。オート加熱、おまかせ加熱で使用しないでください。オーブン機能が同時に働くレンジで使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする