アンパンマンクリア水筒ボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73407383 品番A00060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

容量450mlでお子様にちょうどよい軽量タイプのプラスチック製水筒です。間違って開いてしまわないよう、安心のロック機能付きです。子どもに持ちやすい形状。肩からななめがけできて持ち運びに最適です。中身がよく見えるクリアボトルで、氷が入れやすい広口タイプ。洗浄もかんたんにできます。メモリがついているのでお子様が飲んだ量がよくわかります。落としたときの衝撃をやわらげるカバー付きです。お子様が喜ぶ、かわいいアンパンマンキャラクターがいっぱいのデザインです。別売りの替えストロー(JANコード: 4903320044654)と、替えパッキン(JAN: 4903320044661)がございます。

用途子供用水筒 仕様本体 材質ボトル:PET、カバー:TPE、フタ・ボタン・ベルト・フック・アジャスター:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、軸ピン・バネ:/ステンレス、ストロー・パッキン:シリコーンゴム ブルー 容量(mL)450 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×85×170 商品タイプストロータイプ
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73407399
2022-07-28
用途:
子供の保育園用途に
運輸・通信業

プラ製品を落として割ることが続いたため、
割れないボトルを選択しました。こちらに変えてからは
破損もなく長持ちしています。

他製品と比べると
食洗機の利用が不可であることと、ゴムパーツのつけ外しが少し手間です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする