- パンクレスチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 73429773 - パンクレスチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 73429773

パンクレスチューブ

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73429773 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。

サイズ26×1 3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73429782
2023-11-23
用途:
安心!
自動車・二輪車・自転車関連業

パンクレス仕様になりました。
取り替えは簡単です。

自動車、バイク用ビードクリームをたっぷりと使用して交換しましたが、とてもスムーズに簡単にはまり込みました。
自転車用タイヤレバーで組み換え可能です。
洗剤でも大丈夫な感じですが、タイヤ用クリームを使用した方が安心な気がします。

交換後ですが、ゴムタイヤなのでやっぱり重たいです。
パンクの心配か重さの我慢をとるか…

1人が参考にしています
対象商品:
73429764
2024-02-27
用途:
重いです

泥沼の上を走ってるようなすごく重いです絶対パンクしないのはいいけどゴムの塊なので重い。今は押し入れに眠っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
73429782
2023-11-05
用途:
通勤用なので…
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤自転車用に購入しました。
朝早く、夜が遅いのでバンクすると大変なので、
これでパンクとはおさらばです。

ただ、ゴムの輪なのでハンドルとペダルが重くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
73429773
2023-07-10
用途:
自転車後輪
サービス業

よくパンクする自転車の後輪をチャープからこのパンクレスに替えました。パンク修理は自分でやっていたので修理代は大したことはなかったですが、手間がかかっていました。このパンクレスチューブでパンクから解放されて安心です。車輪に入れるのに苦労しましたが、1時間かからず作業は終えられました。乗ってみて、ギアのおかげか、そんなに重くは感じませんでした。

対象商品:
73429764
2023-02-09
用途:
車いすに取付
製造業

シンコーのタイヤを使用して車いす車輪に取り付けました。
重量は重くなりますが、他社製に比べクッションが良いです。

4人が参考にしています
2021-07-17
用途:
自転車の後輪に装着
農・林・水産業

手持ちのタイヤがあったのでそれで装着しようとしたのですが、バイク用のタイヤレバーを使用してもきつくて入りませんでした。別にもう一つデミングL/Lがあったので、これを使用するとすんなりと装着できました。以前にタイヤとセットのものを購入した時の説明書には、デミングLXを使用するようにと書かれていました。また、リムはスチール製のものであること、と書かれていますが前回はアルミのリムで使用して特に支障がないようなので、今回もアルミのリムに装着しました。パンクレスになったので、タイヤがすり減って穴があくまで使用したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
73429773
2021-06-10
用途:
自転車のパンク対応
農・林・水産業

このチューブの上にタイヤを装着する時は少しきつめだった。装着後の乗り居心地はこぎだしに少し重いが加速すれば気にはならない、段差での突き上げは仕方ないと思う範囲です。でもこれは買って良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
73429782
2021-06-20
用途:
通常使用のつもり。
製造業

予備チューブとして購入
交換はこれからですが 皆さんの評価等を参考にします。
とりあえず1本ですが クーポン等利用で お得にもう1本購入出来れば
前後合わせて交換したいと思ってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする