曜日別特売
CINSBBMW X4 見えない潜水ケース防曇シート insta360 73435586

本体

X4 見えない潜水ケース防曇シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード73435586品番CINSBBMW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Insta360 X4専用の潜水ケース内のくもりを防ぐための防曇シートセットです。
水中撮影時は、温度差や機器の発熱によりケース内部に湿気が生じやすく、画面が曇って映像が白くなることがあります。本製品はケース内部の湿気を吸収し、常にクリアな映像を維持するために開発された必須アクセサリーです。
セット内容は30枚入りで、1回の使用に左右へ2枚配置するだけの手軽さ。
サイズは37.1×19×1.2mmのコンパクト設計で、X4見えない潜水ケースにぴったりフィットします。

セット内容防曇シート×30対応製品X4寸法(mm)37.1×19×1.2
注意
※潜水ケースは濡れた状態で開けないでください。
※潜水ケースを海水中で使用した後は、カメラを取り出して、潜水ケースを真水に5~10分ほど浸けます。残った塩分の浸食により水漏れを防ぐためです。潜水ケースを真水に浸けた後は、水道水1でやさしくすすぎます。破損を防ぐため、高圧水を当てないでください。
※潜水ケースを洗う前にしっかりと閉じられていることを確認します。潜水ケースを洗った後は、表面の水滴を柔らかい乾いた布で拭き取ります。ヘアドライヤーや衣類乾燥機、ストーブを使って乾燥させないでください。
※乾かす前に潜水ケース表面に砂が付いていないことを確します。砂が残っていると、布で拭き上げる際に傷がつく可能性があります。
※潜水ケースは高温多湿の環境で保管しないでください。特に、温度の高い車内に放置しないでください。
※潜水ケースは石鹸や中性洗剤、アルコール系洗浄剤で洗わないでください。防水性能に悪影響を及ぼす可能性があります。
※潜水ケースは有機溶剤(希釈液、アルコール、ガソリンなど)で洗わないでください。
※潜水ケースは乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする