V-13ZMVC4 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 73468888

V-13ZMVC4 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 73468888
V-13ZMVC4 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 73468888
V-13ZMVC4 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 73468888
V-13ZMVC4 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 73468888

中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプV-13ZMVC4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73468888
品番
V-13ZMVC4
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。
換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

仕様
広さ:1部屋換気用
質量(kg)
1.9
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
(強/24時間換気:弱):0.11/0.06
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
(強/24時間換気:弱):5.5/2.7
最大電流(A)
(強/24時間換気:弱)0.21/0.125
騒音値(dB)
(強/24時間換気:弱):31/23
最大消費電力(W)
(強/24時間換気:弱)11/6.2
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
DCプラシレスモーター
最大静圧(Pa)
定風量域強/24時間換気:弱:60/50
風量(m3/h)
(強/24時間換気弱):100/70
有効換気量(m3/h)
パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
115
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする