V-18ZMC7 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機 73468949

V-18ZMC7 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機 73468949
V-18ZMC7 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機 73468949
V-18ZMC7 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機 73468949
V-18ZMC7 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機 73468949

中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は風量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
風量(m3/h)
50Hz(強/24時間換気(弱)):250/160、60Hz(強/24時間換気(弱)):250/150
注文コード
73468949
品番
V-18ZMC7
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

定格電流(A)
50Hz(強/24時間換気(弱)):0.31/0.23、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.37/0.24
定格消費電力(W)
50Hz(強/24時間換気(弱)):29/15.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):35/16
騒音値(dB)
50Hz(強/24時間換気(弱)):34/24、60Hz(強/24時間換気(弱)):34/23
風量(m3/h)
50Hz(強/24時間換気(弱)):250/160、60Hz(強/24時間換気(弱)):250/150
仕様
広さ:1~3部屋換気用
質量(kg)
4.1
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極
有効換気量(m3/h)
パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):172/119、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):182/111、パイプ長さ30m時:50Hz(強/弱):148/108、パイプ長さ30m時:60Hz(強/弱):162/100
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
180
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする