曜日別特売
FML13EXN-TM コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM 東京メタル 73474235

メイン画像

FML13EXN-TM コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM 東京メタル 73474235
FML13EXN-TM コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM 東京メタル 73474235

コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73474235品番FML13EXN-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。

材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ117質量(g)64口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする