曜日別特売
LDA10LG100WT3 一般電球形LEDランプ 東京メタル 73474305

メイン画像

LDA10LG100WT3 一般電球形LEDランプ 東京メタル 73474305
LDA10LG100WT3 一般電球形LEDランプ 東京メタル 73474305

一般電球形LEDランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
光源色電球色(2700K)
定格消費電力(W)9.9
全光束(Lm)1520
内容量1個注文コード73474305品番LDA10LG100WT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。

寸法(mm)
幅65×高さ116
質量(g)
131
明るさ(W)
100相当
定格消費電力(W)
9.9
全光束(Lm)
1520
カバー
樹脂乳白色
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色(2700K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする