メイン画像
東京メタル
一般電球形LEDランプ
LDA10NG100WT3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
昼白色(5000K)
昼白色(5000K)
電球色(2700K)
定格消費電力(W)
9.9
3.5
5.3
9.9
全光束(Lm)
1520
485
810
1520
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73474321
品番
LDA10NG100WT3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
寸法(mm)
幅65×高さ116
質量(g)
131
明るさ(W)
100相当
定格消費電力(W)
9.9
全光束(Lm)
1520
カバー
樹脂乳白色
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色(5000K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80