マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。
幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。
広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。
温水でも使用できます。(使用温度1〜60℃)
工具不要で簡単に取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。