先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。
既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。
流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。
用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。
流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。
水ハネを抑える効果があります。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
工具不要で簡単に取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。